曜日別特売
WNMG080408-FF2 旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン 80100197

旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番429-8671
内容量1箱(10個)注文コード80100197品番WNMG080408-FF2
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501

トラスコ品番429-8671寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする