セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP2501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
429-5502
429-3968
429-3982
428-6152
429-0908
429-5502
428-6191
428-9361
428-6115
429-7132
428-6122
429-3937
429-2505
428-7756
429-0874
429-5481
429-0893
429-3942
429-7139
429-3999
428-6133
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80100319
品番
WNMG080408-M6
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-5502
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7