DNMG150608-MF1 旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン 80100669

旋削 ISOネガインサート DNMG1506 CP500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-7781
内容量1箱(10個)注文コード80100669品番DNMG150608-MF1
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500

トラスコ品番428-7781寸法L(mm)15.5寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.15材種CP500寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする