セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TK1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-7062
428-7710
429-3961
428-9359
429-7062
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80100784
品番
DNMG150412-M3
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
トラスコ品番
429-7062
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK1501
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7