セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-9357
429-7118
429-3972
428-7778
428-6116
429-3943
429-3889
428-9357
429-7160
429-2490
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80100906
品番
DNMG150408-FF2
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
428-9357
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7