セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-5483
428-6166
429-2488
429-8679
429-3928
429-2447
429-7152
428-9260
428-9319
429-5483
429-3895
429-0875
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101019
品番
DNMG150408-M5
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-5483
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7