セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
428-6091
428-6091
428-9296
428-7693
429-7053
429-0856
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101064
品番
DNMG150404-MF1
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
TS2000
トラスコ品番
428-6091
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7