セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TH1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
429-0862
429-2451
429-3998
429-7088
429-0862
429-3973
428-6119
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101177
品番
DNMG150612-MF2
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000
トラスコ品番
429-0862
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TH1000
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7