セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP1501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-2429
428-6125
429-5486
428-7737
428-6098
429-7149
429-2429
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101317
品番
DNMG150608-MR7
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP1501
トラスコ品番
429-2429
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP1501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7