セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート DNMG1506 TP2501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
429-5549
428-9282
428-7684
428-7740
429-3964
428-9339
429-3955
428-4602
428-6155
429-0930
429-5549
429-5493
428-9263
429-7146
429-2519
429-7116
428-6102
429-5566
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101414
品番
DNMG150608-M5
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-5549
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7