セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(5個)
1箱(10個)
トラスコ品番
485-5716
485-5706
485-4654
485-5716
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101640
品番
DNMG150408-MR3
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐熱合金用PVDコーティングインサートです。
トラスコ品番
485-5716
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.7