曜日別特売
CNMG160612-MR4 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン 80101798

旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80101798品番CNMG160612-MR4
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

靱性の高いノンコートの微粒材種です。

トラスコ品番485-7052寸法L(mm)16.1寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種883寸法RE(mm)1.2寸法IC(mm)15.875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする