セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート CCMT0602
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
434-2646
434-2646
434-2646
436-7392
434-2650
431-0442
431-0484
436-7744
436-7718
431-0458
431-0465
436-7726
436-7435
434-1029
434-2592
434-2601
434-2638
434-1043
431-0475
431-0416
434-2614
436-7778
436-7408
436-7687
434-1084
434-1064
431-0461
434-1110
434-1093
434-1098
434-1017
434-1044
431-0493
436-7418
434-2672
434-2627
434-1054
436-7682
436-7759
436-7398
436-7397
431-0439
436-7777
431-0387
431-0404
434-1094
434-2633
434-1108
436-7709
431-0476
436-7745
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80101938
品番
CCMT060208-F1
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2646
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.9
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応