CCMT060204-MF2 旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン 80102060

CCMT060204-MF2 旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン 80102060
CCMT060204-MF2 旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン 80102060
CCMT060204-MF2 旋削 ISOポジインサート CCMT0602 セコ・ツールズ・ジャパン 80102060

旋削 ISOポジインサート CCMT0602

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-2638
434-2638
436-7392
434-2650
434-2646
431-0442
431-0484
436-7744
436-7718
431-0458
431-0465
436-7726
436-7435
434-1029
434-2592
434-2601
434-1043
431-0475
431-0416
434-2614
436-7778
436-7408
436-7687
434-1084
434-1064
431-0461
434-1110
434-1093
434-1098
434-1017
434-1044
431-0493
436-7418
434-2672
434-2627
434-1054
436-7682
436-7759
436-7398
436-7397
431-0439
436-7777
431-0387
431-0404
434-1094
434-2633
434-1108
436-7709
431-0476
436-7745
内容量1箱(10個)注文コード80102060品番CCMT060204-MF2
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2638寸法L(mm)6.5寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種TP2501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする