曜日別特売
CCMT09T304-F1 旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン 80102376

CCMT09T304-F1 旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン 80102376
CCMT09T304-F1 旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン 80102376
CCMT09T304-F1 旋削 ISOポジインサート CCMT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン 80102376

旋削 ISOポジインサート CCMT09T3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-1048
434-1048
431-0427
434-2644
436-7695
436-7424
434-2702
434-1063
436-7388
431-0480
434-1097
434-1047
436-7447
431-0483
434-2610
434-1046
436-7395
434-1039
434-1079
434-2647
436-7688
434-2662
434-2606
436-7756
434-1022
436-7403
436-7445
436-7768
434-1012
436-7781
434-4193
434-2649
436-7683
431-0457
431-0401
434-1096
431-0430
436-7396
436-7753
436-7762
434-1036
431-0398
434-1011
431-0435
434-2602
434-1035
431-0451
431-0487
431-0426
431-0445
434-1115
436-7689
431-0440
431-0478
431-0408
431-0415
431-0443
434-2641
434-2622
436-7694
434-1055
434-1028
436-7698
436-7755
434-1072
436-7722
434-1032
434-2630
434-1107
431-0454
436-7785
436-7751
434-1051
内容量1箱(10個)注文コード80102376品番CCMT09T304-F1
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7トラスコ品番434-1048寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5材種TS2000寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする