ダイライト
クリーンタンク
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
50
50
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80102508
品番
CT-50
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
135-1112
容量(L)
50
外寸法・高さ(mm)
770
外寸法・奥行(mm)
250
外寸法・間口(mm)
590
材質
ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0