RL500 角槽”RL型”  排水栓付 ダイライト 80102535

角槽”RL型” 排水栓付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80102535
品番
RL500
参考基準価格(税別)¥107,400販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980
トラスコ品番
464-9231
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1840
色
青
高さ(mm)
410
タイプ
40A排水栓付
使用温度範囲(℃)
-20~40
奥行(mm)
920
容量(L)
500
有効内寸法・間口(mm)
1694
有効内寸法・奥行(mm)
774
有効内寸法・高さ(mm)
384
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする