CT-150 クリーンタンク ダイライト 80102560

代表画像

クリーンタンク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可車上渡し11日以内出荷とは
容量(L)150
内容量1個注文コード80102560品番CT-150
参考基準価格(税別)¥218,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
トラスコ品番
135-1118
容量(L)
150
外寸法・高さ(mm)
820
外寸法・奥行(mm)
288
外寸法・間口(mm)
1328
材質
ポリエチレン(PE)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする