セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート DCGT11T3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-1106
436-7784
434-1042
436-7415
434-4174
434-4192
434-2618
436-7725
434-2657
434-1106
434-1013
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103250
品番
DCGT11T302F-AL
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-1106
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
材種
TS2050
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応