セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート DCMT0702
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-4188
434-4188
434-4188
434-2683
434-1083
436-7420
436-7409
431-0386
436-7767
431-0410
434-1119
434-2620
434-4185
434-2619
434-2613
436-7714
436-7701
434-1009
436-7752
434-1078
436-7691
431-0397
434-1101
434-2652
434-1080
436-7678
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80103320
品番
DCMT070204-MF2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-4188
寸法L(mm)
7.8
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.9
材種
TP1020
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応