クルーズ
アクリルマグネットケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合サイズ
A4
注文コード
80103339
品番
MC-40
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マグネットで壁面に貼るタイプのカタログケースです。
チラシをすっきり壁面収納可能です。
背面のみ白(不透明)アクリルを使用しています。
用途
チラシ・カタログ・各種資料の掲示
外寸(mm)
235×30×301
適合サイズ
A4
材質
アクリル・マグネット
収容数
約200枚
注意
※自立はしません。