曜日別特売

アクリルマグネットケース

アクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズアクリルマグネットケース - クルーズ

マグネットで壁面に貼るタイプのカタログケースです。
チラシをすっきり壁面収納可能です。
背面のみ白(不透明)アクリルを使用しています。

用途
チラシ・カタログ・各種資料の掲示
材質
アクリル・マグネット
収容数
約200枚
内容量
1個
注意
※自立はしません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MC-40 8010333980103339MC-40235×30×301A4
¥4,800
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
MC-30 8010334880103348MC-30125×30×214A4三つ折
¥3,200
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする