曜日別特売
MC-30 アクリルマグネットケース クルーズ 80103348

MC-30 アクリルマグネットケース クルーズ 80103348
MC-30 アクリルマグネットケース クルーズ 80103348
MC-30 アクリルマグネットケース クルーズ 80103348
MC-30 アクリルマグネットケース クルーズ 80103348
MC-30 アクリルマグネットケース クルーズ 80103348

アクリルマグネットケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は適合サイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合サイズ
A4三つ折
注文コード
80103348
品番
MC-30
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

マグネットで壁面に貼るタイプのカタログケースです。
チラシをすっきり壁面収納可能です。
背面のみ白(不透明)アクリルを使用しています。

用途
チラシ・カタログ・各種資料の掲示
外寸(mm)
125×30×214
適合サイズ
A4三つ折
材質
アクリル・マグネット
収容数
約200枚
注意
※自立はしません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする