曜日別特売
DCMT070208-M3 旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン 80103399

DCMT070208-M3 旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン 80103399
DCMT070208-M3 旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン 80103399
DCMT070208-M3 旋削 ISOポジインサート DCMT0702 セコ・ツールズ・ジャパン 80103399

旋削 ISOポジインサート DCMT0702

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-2613
434-2613
434-2683
434-1083
436-7420
436-7409
434-4188
431-0386
436-7767
431-0410
434-1119
434-2620
434-4185
434-2619
436-7714
436-7701
434-1009
436-7752
434-1078
436-7691
431-0397
434-1101
434-2652
434-1080
436-7678
内容量1箱(10個)注文コード80103399品番DCMT070208-M3
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2613寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.9材種TP2501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする