曜日別特売
DCMT150404-F2 旋削 ISOポジインサート DCMT1504 セコ・ツールズ・ジャパン 80103934

DCMT150404-F2 旋削 ISOポジインサート DCMT1504 セコ・ツールズ・ジャパン 80103934
DCMT150404-F2 旋削 ISOポジインサート DCMT1504 セコ・ツールズ・ジャパン 80103934
DCMT150404-F2 旋削 ISOポジインサート DCMT1504 セコ・ツールズ・ジャパン 80103934

旋削 ISOポジインサート DCMT1504

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-2605
内容量1箱(10個)注文コード80103934品番DCMT150404-F2
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7トラスコ品番434-2605寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.6材種HX寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする