セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート TCMT1102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
436-7728
436-7728
431-0495
436-7749
436-7429
431-0488
434-2676
434-1038
434-1114
434-1024
434-1061
436-7449
436-7425
434-2675
436-7676
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80104300
品番
TCMT110208-F1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
436-7728
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.9
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応