セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VBMT1102
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-2604
434-1071
434-2689
434-2693
434-2625
434-1016
434-2604
434-2681
434-2617
434-1077
434-1109
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80104634
品番
VBMT110202-F1
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
434-2604
寸法L(mm)
11.07
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.9
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応