セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VBMT1103
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-2591
434-2648
431-0494
434-1041
431-0469
434-1069
434-1099
434-2591
434-1033
436-7426
434-2626
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80104738
品番
VBMT110302-F1
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
434-2591
寸法L(mm)
11.07
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.9
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応