セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート VBMT1604
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
436-7439
436-7439
436-7439
431-0479
436-7437
431-0470
431-0395
431-0464
436-7443
436-7737
431-0444
431-0437
434-1037
434-1120
431-0402
434-1014
431-0432
434-2661
431-0417
434-1020
434-1118
434-1065
436-7401
436-7427
434-1019
434-1085
436-7706
431-0490
434-2608
436-7713
434-1075
434-4178
434-2696
431-0449
434-1067
434-2663
434-9096
434-4177
431-0431
436-7702
434-2594
434-1027
434-1057
434-2694
436-7771
434-2692
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80104765
品番
VBMT160408-F1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
旋削用ポジインサート、VB・仕様です。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
436-7439
寸法L(mm)
16.61
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応