VBMT160404-MF2 旋削 ISOポジインサート VBMT1604 セコ・ツールズ・ジャパン 80105070

旋削 ISOポジインサート VBMT1604

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番434-2696
434-2696
431-0479
436-7439
436-7437
431-0470
431-0395
431-0464
436-7443
436-7737
431-0444
431-0437
434-1037
434-1120
431-0402
434-1014
431-0432
434-2661
431-0417
434-1020
434-1118
434-1065
436-7401
436-7427
434-1019
434-1085
436-7706
431-0490
434-2608
436-7713
434-1075
434-4178
431-0449
434-1067
434-2663
434-9096
434-4177
431-0431
436-7702
434-2594
434-1027
434-1057
434-2694
436-7771
434-2692
内容量1箱(5個)注文コード80105070品番VBMT160404-MF2
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

旋削用ポジインサート、VB・仕様です。

仕様AN(deg):5トラスコ品番434-2696寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種TP3501寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする