CCMT09T302-F1 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) セコ・ツールズ・ジャパン 80105246

旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード80105246品番CCMT09T302-F1
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

仕上げ加工に最適なサーメットコーティングです。

仕様AN(deg):7トラスコ品番483-4189寸法L(mm)9.7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5材種TP1030寸法RE(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする