セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) PVD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
484-2077
484-2077
484-6908
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80105264
品番
TCGT110202L-UX
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
484-2077
寸法L(mm)
11
寸法S(mm)
2.38
寸法D1(mm)
2.8
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.2