VBGT160408-M3 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート セコ・ツールズ・ジャパン 80105289

旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) ノンコート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード80105289品番VBGT160408-M3
参考基準価格(税別)¥14,850販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

汎用ノンコート材種です。

仕様AN(deg):5トラスコ品番484-2066寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5材種HX寸法RE(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする