曜日別特売
MM06-06007-R05A30-M02 フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパン 80106086

MM06-06007-R05A30-M02 フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパン 80106086
MM06-06007-R05A30-M02 フライス ミニマスターヘッド MM06 セコ・ツールズ・ジャパン 80106086

フライス ミニマスターヘッド MM06

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番435-9061
435-9061
429-8050
435-2229
435-2232
435-2228
435-2226
436-0607
435-9076
435-9084
436-0580
435-9066
436-0572
435-9083
436-0620
436-0585
436-0611
435-9087
436-0608
435-9033
436-0595
435-9059
436-0618
436-0602
435-9027
435-9057
内容量1箱(2個)注文コード80106086品番MM06-06007-R05A30-M02
参考基準価格(税別)¥13,080販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます、被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

トラスコ品番435-9061寸法LE(mm)7.5寸法LF(mm)9.9材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする