MM10-10012-B90A30-D03 フライス ミニマスターヘッド MM10 セコ・ツールズ・ジャパン 80106637

MM10-10012-B90A30-D03 フライス ミニマスターヘッド MM10 セコ・ツールズ・ジャパン 80106637
MM10-10012-B90A30-D03 フライス ミニマスターヘッド MM10 セコ・ツールズ・ジャパン 80106637

フライス ミニマスターヘッド MM10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番436-0617
436-0617
435-2233
435-2227
435-2230
435-2236
436-0615
435-9026
436-0623
435-9045
435-9055
435-9050
435-9060
436-0619
435-9036
435-9070
435-9044
436-0624
435-9024
435-9048
435-9056
436-0569
435-9028
436-0590
436-0603
435-9069
435-9047
435-9065
436-0581
435-2235
435-2239
内容量1箱(2個)注文コード80106637品番MM10-10012-B90A30-D03
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

トラスコ品番436-0617寸法LE(mm)11.87寸法LF(mm)15.72材種F30MRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする