MM12-12715-B90A30-M04 フライス ミニマスターヘッド MM12 セコ・ツールズ・ジャパン 80106838

MM12-12715-B90A30-M04 フライス ミニマスターヘッド MM12 セコ・ツールズ・ジャパン 80106838
MM12-12715-B90A30-M04 フライス ミニマスターヘッド MM12 セコ・ツールズ・ジャパン 80106838

フライス ミニマスターヘッド MM12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番436-0568
436-0568
435-2241
435-2225
435-2234
435-2243
435-9068
435-9086
436-0566
436-0579
435-9039
435-9064
436-0596
435-9041
436-0563
436-0562
436-0592
436-0614
436-0560
436-0622
436-0578
436-0571
436-0587
436-0606
436-0588
435-9075
436-0601
436-0626
436-0599
内容量1箱(2個)注文コード80106838品番MM12-12715-B90A30-M04
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

トラスコ品番436-0568寸法LE(mm)15.35寸法LF(mm)19.75材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする