曜日別特売
MM16-19013-R08A8-E06 フライス ミニマスターヘッド MM16 セコ・ツールズ・ジャパン 80107179

MM16-19013-R08A8-E06 フライス ミニマスターヘッド MM16 セコ・ツールズ・ジャパン 80107179
MM16-19013-R08A8-E06 フライス ミニマスターヘッド MM16 セコ・ツールズ・ジャパン 80107179

フライス ミニマスターヘッド MM16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(2個)
トラスコ品番435-9052
435-9052
435-2242
435-2224
436-0586
436-0610
435-9034
435-9082
436-0582
436-0589
435-9053
436-0593
435-9067
436-0565
435-9063
436-0609
436-0573
435-9037
435-9040
435-9051
435-9072
436-0625
435-9031
436-0577
435-9035
435-9029
436-0584
435-9023
435-9058
436-0616
内容量1箱(2個)注文コード80107179品番MM16-19013-R08A8-E06
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。
Minimasterは、さまざまなヘッド形状と組み合わせることができる汎用性の高いエンドミルシステムです。
突き出し長さを最小限にしたり、安定性を最大限に高めたりするなど、あらゆる用途に対応するソリューションを実行できる汎用性の高い工具です。

トラスコ品番435-9052寸法LE(mm)12.7寸法LF(mm)15.39材種F30MRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする