曜日別特売
R220.82-0080-068-SNXO16.5A フライス  その他 カッター コンタリング加工 セコ・ツールズ・ジャパン 80107450

R220.82-0080-068-SNXO16.5A フライス  その他 カッター コンタリング加工 セコ・ツールズ・ジャパン 80107450
R220.82-0080-068-SNXO16.5A フライス  その他 カッター コンタリング加工 セコ・ツールズ・ジャパン 80107450

フライス その他 カッター コンタリング加工

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80107450品番R220.82-0080-068-SNXO16.5A
参考基準価格(税別)¥371,600販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

コンタリング加工とプロファイリング加工で高い送り量、大きな切込み深さ、切り屑排出量の向上を実現しています。
製造コストの低減に対する顧客の要求に対応します。
セコ・ヘリカルSN8-13は、8つの切れ刃を備えた両面インサートを備えており、切れ刃あたりのコストを大幅に削減して、溝加工、側面ショルダー加工、円弧(粗)加工の効率を高めます。
ISO材料区分 鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)、および耐熱合金(S)材料を含む困難な用途向けに設計されたカッターは、左側または右側のヘリックス、半分または完全な効果的な歯のオプション、2つのフロントインサート、長い工具寿命と最大のチップ排出のための多くの半径の選択肢を備えた、アプリケーション固有のサブファミリー設計を提供します。
また、信頼性が高く、使いやすいHelical SN8-13は、フロントインサートおよびヘリックスインサートの誤ったインデックス付けを排除し、オペレータのエラーを低減します。

仕様●RPMX:6500●ZEFP:5●ZNP:30トラスコ品番490-5145寸法(mm)APMXS:68取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)90寸法DC(mm)80適合インサートXO.X1605 / SN.U1306寸法DCSFMS(mm)75寸法DCB(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする