曜日別特売
GBR405#44 ボールサインiDシングル05 ペンシルブラック サクラクレパス 80113455

ボールサインiDシングル05 ペンシルブラックGBR405#44

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80113455
品番
GBR405#44
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

6色の黒インキでさりげなく個性を表現できる
ビジネスシーンに適した上質でスタイリッシュなデザイン
超極細で細く濃く書ける
フィットするiD設計で握り易く、書き易い

材質(本体)
頭冠・軸:ABS、先栓:真鍮、クリップ:鉄
質量(g)
12.6
奥行(mm)
13
縦(mm)
145
横(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする