曜日別特売
R-PBLLB4 作品を整理しやすいおえかきちょう レフィル サクラクレパス 80113480

作品を整理しやすいおえかきちょう レフィル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113480
品番
R-PBLLB4
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

画用紙レフィル

材質(本体)
個装袋:PP
質量(g)
378.1
奥行(mm)
8
縦(mm)
270
横(mm)
365

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする