曜日別特売
UNH-106-F4 ノータム マイナンバー目隠しステッカーF4 サクラクレパス 80113690

ノータム マイナンバー目隠しステッカーF4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80113690
品番
UNH-106-F4
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

マイナンバーカードの個人番号などの個人情報を視覚的に保護します
自己粘着型弾性シートにより、再剥離、再粘着が何度も可能です
「個人番号コールセンターの表示」など拾得時の連絡先は隠しません
指先、爪先がかかって剥がしやすいヘコミ付き
マイナンバーカードの個人番号を隠すことで、安心して持ち運ぶことができます
マイナ保険証の認証時にも安心

材質(本体)
PET、弾性樹脂
質量(g)
8.4
奥行(mm)
2
縦(mm)
160
横(mm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする