NS2705S-P#36 インタリオシャープ05(フック) ブルー サクラクレパス 80114180

インタリオシャープ05(フック) ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80114180
品番
NS2705S-P#36
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シンプルで持ちやすい、金属切削軸シャープペンシルです(芯径0.5mm)
グリップの溝が指を捉えて滑りにくく、シンプルなデザインと持ちやすさを両立しています
人差し指の根元に当たる部分が僅かに反り削られているため、手にフィットして持ちやすく、洗練された印象を与えます
筆記時に手に当たりにくい短めのクリップです
ペン先が細いため、筆記時の視認性に優れています

材質(本体)
軸:アルミ、クリップ:鉄、 キャップ・先金 :真鍮、 先端パイプ:ステンレス
質量(g)
40
奥行(mm)
19
縦(mm)
168
横(mm)
47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする