曜日別特売
13027811 柳小判耳なし 小 松井化学工業 80114286

柳小判耳なし 小

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
80114286
品番
13027811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

贈答用盛りカゴです。

材質
柳
長さ(mm)
340
幅(mm)
270
質量(g)
120
深さ(mm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする