松井化学工業
冷やしカゴ 嵯峨野(手付) 特大 モスグリーン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
80114329
品番
11061773
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
お見舞いなどの贈答用フルーツ盛りカゴです。
材質
本体・手:ポリプロピレン
長さ(mm)
290
幅(mm)
240
色
モスグリーン
質量(g)
165
全高(mm)
270
深さ(mm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません