曜日別特売
11058516 ワンタッチ冷しカゴ(手付・紫) 大 松井化学工業 80114837

ワンタッチ冷しカゴ(手付・紫) 大

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
80114837
品番
11058516
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

お見舞いなどの贈答用フルーツ盛りカゴです。

材質
本体:ポリプロピレン、手:ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル
長さ(mm)
245
幅(mm)
150
質量(g)
41
全高(mm)
180
深さ(mm)
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする