曜日別特売
TP-0078-006 スウェード風巾着(M) MARKLESS STYLE 80114995

サイズ

TP-0078-006 スウェード風巾着(M) MARKLESS STYLE 80114995
TP-0078-006 スウェード風巾着(M) MARKLESS STYLE 80114995
TP-0078-006 スウェード風巾着(M) MARKLESS STYLE 80114995
TP-0078-006 スウェード風巾着(M) MARKLESS STYLE 80114995

スウェード風巾着(M)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色(本体)ネイビー
内容量1セット(25枚)注文コード80114995品番TP-0078-006
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

高級感のある素材で高見えするスウェード調巾着です。
化粧品やジュエリーなどのギフトパッケージや
秋冬を中心にアパレル用ノベルティなどにおすすめです。
またリボンは長めに設定しており、パッケージとして使用する際には
巾着上部でリボン結びができる仕様です。

色(本体)
ネイビー
材質
ポリエステル
色
ネイビー
寸法(幅W×高さH)(mm)
約205×290

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする