曜日別特売
NS-002-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115607

NS-002-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115607
NS-002-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115607
NS-002-27W ノートダイアリー2027 ナカバヤシ 80115607

ノートダイアリー2027

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1冊注文コード80115607品番NS-002-27W
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりタイプ。

用途
ご家庭やデスクでの活用範囲が広い大きめダイアリー。
色
ホワイト
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
240
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする