ナカバヤシ
ノートダイアリー2027
カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりタイプ。
用途
ご家庭やデスクでの活用範囲が広い大きめダイアリー。
仕様
【本文】上質紙・64ページ
本体質量(g)
240
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
182×257×5
寸法(横×縦)(mm)
【本文】179×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80115248
NS-002-27E1
ヒツジ1
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
80115607
NS-002-27W
ホワイト
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
80116027
NS-002-27D
ブラック
¥
1,230
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください