ナカバヤシ
ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
色
ホワイト
注文コード
80115948
品番
NS-SB501-27IV
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
機能的な月間ブロックとスケジュールを視覚的に把握しやすいガントチャート+メモ。ノートページと交互に見れて便利。カバー付きロジカルダイアリー。
用途
スケジュール管理に最強のコンビネーション 月間ブロック&ガントチャート+メモ
色
ホワイト
仕様
【本文】上質紙・64ページ
サイズ
B5
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
153×258×6
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式