曜日別特売

ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム

ロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム - ナカバヤシロジカルダイアリー2027カバータイプ B5 スリム - ナカバヤシ

機能的な月間ブロックとスケジュールを視覚的に把握しやすいガントチャート+メモ。ノートページと交互に見れて便利。カバー付きロジカルダイアリー。

用途
スケジュール管理に最強のコンビネーション 月間ブロック&ガントチャート+メモ
仕様
【本文】上質紙・64ページ
サイズ
B5
本体質量(g)
165
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
153×258×6
寸法(横×縦)(mm)
【本文】148×252
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NS-SB501-27IV 8011594880115948NS-SB501-27IVホワイト
¥1,080
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
NS-SB501-27D 8011616780116167NS-SB501-27Dブラック
¥1,080
¥869
¥956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする